เทปกาวย่น

เทปกาวย่น
กระดาษเทปกาวหน้ากว้าง 30มิลยาว50เมตร

หมายเลขสินค้า 09920030
EAN 4052703998203

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

งานปิดเทปกาวในสาขายานยนต์และการทำสีเพื่อพื้นผิวที่เรียบและมีการทำสี

สำหรับการอบแห้งด้วยเตาอบ


  • งานพ่นสีที่ต้องใช้การอบแห้งด้วยเตาอบนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะเทปสามารถทนความร้อนได้ถึง +80 °C


ติดแน่น


  • ติดกับพื้นผิวเรียบและที่ทำสีได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์

  • ลอกออกทันทีหลังจากทำสีเพื่อไม่ให้มีคราบตกค้างเพื่อประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


ทนความชื้นและตัวทำละลาย


  • เหมาะสำหรับงานทำสีที่ใช้ระบบสีและเคลือบเงาทั่วไปทั้งหมด

  • การทนความชื้นทำให้เหมาะกับการขัดเปียก
ข้อสังเกต
  • เพื่อให้การลอกออกไม่ทิ้งเศษตกค้าง ควรลอกเทปออกทันทีที่สีหรือเคลือบเงาแห้งแล้ว

  • อย่าใช้งานกลางแจ้ง เพราะว่าเทปไม่สามารถกัน UV ได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • สำหรับใช้งานภายในอาคาร

  • สำหรับงานปิดเทปกาวในภาคส่วนยานยนต์และการทำสี เช่น บนชิ้นส่วนโลหะทำสี แก้ว โครเมียม หรือยาง

  • สำหรับการยึดปิดเทปกาวระหว่างงานrสี
คำแนะนำ

พื้นผิวที่ติดเทปกาวจะต้องแห้ง และปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ

ฐานกาว

ยางธรรมชาติ

วัสดุแบคกิ้งเทปกาว

กระดาษ

สี

ครีม

ความกว้าง

30 mm

ความยาว

50 m

ความหนา

130 µm

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 40 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

5 to 80 °C

ความทนต่อการลอกแบบไดนามิกที่ 25 มม.

7.5 N

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ไม่

ความทนต่อความชื้น

ใช่

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

12 เดือน / ที่ 20°C และความชื้น 50%

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค