รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
เทปกาวย่น
งานปิดเทปกาวในสาขายานยนต์และการทำสีเพื่อพื้นผิวที่เรียบและมีการทำสี
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการอบแห้งด้วยเตาอบ
- งานพ่นสีที่ต้องใช้การอบแห้งด้วยเตาอบนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะเทปสามารถทนความร้อนได้ถึง +80 °C
ติดแน่น
- ติดกับพื้นผิวเรียบและที่ทำสีได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์
- ลอกออกทันทีหลังจากทำสีเพื่อไม่ให้มีคราบตกค้างเพื่อประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทนความชื้นและตัวทำละลาย
- เหมาะสำหรับงานทำสีที่ใช้ระบบสีและเคลือบเงาทั่วไปทั้งหมด
- การทนความชื้นทำให้เหมาะกับการขัดเปียก
- เพื่อให้การลอกออกไม่ทิ้งเศษตกค้าง ควรลอกเทปออกทันทีที่สีหรือเคลือบเงาแห้งแล้ว
- อย่าใช้งานกลางแจ้ง เพราะว่าเทปไม่สามารถกัน UV ได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับใช้งานภายในอาคาร
- สำหรับงานปิดเทปกาวในภาคส่วนยานยนต์และการทำสี เช่น บนชิ้นส่วนโลหะทำสี แก้ว โครเมียม หรือยาง
- สำหรับการยึดปิดเทปกาวระหว่างงานrสี
พื้นผิวที่ติดเทปกาวจะต้องแห้ง และปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!