น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดที่มีระบบทำความเย็นที่ไม่มีระบบตัวกรอง
น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำรถรุ่นเก่า 300ML
หมายเลขสินค้า 5861501300
EAN 4050642914513
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การอุดรอยแตกและรอยรั่วขนาดเล็กอย่างถาวร
ช่วยให้ระบบหล่อเย็นทำงานโดยไม่สูญเสียน้ำ
ป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเย็นรั่วออกไป
ป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย
ไม่ส่งผลกระทบต่อวัสดุที่ใช้ผลิตหม้อน้ำ
ไม่ทำลายยางหรือชิ้นส่วนพลาสติก
ห้ามใช้น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำถ้าระบบทำความเย็นมีเครื่องกรองสิ่งสกปรก
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุดรอยแตกขนาดเล็กในหม้อน้ำ เสื้อสูบ และฝาสูบ และยังสามารถอุดรอยรั่วในตัวเชื่อมสายยางได้ด้วย การอุดรอยแตกและรอยรั่วขนาดเล็กอย่างถาวรจะช่วยป้องกันไม่ให้วงจรทำความเย็นและห้องเผาไหม้รั่ว น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำช่วยป้องกันไม่ให้น้ำยาหล่อเย็นรั่วออกไป
เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน เติมน้ำยาในกระป๋องลงในระบบทำความเย็นที่ร้อน เปิดวาล์วหม้อน้ำและปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างน้อย 10 นาที ตรวจดูระดับน้ำยาหล่อเย็นและความแน่นของรอยรั่วอีกครั้ง ในรถบรรทุก ใช้ส่วนผสมสูงสุดที่อัตราส่วน 1:100
ปริมาณ | 300 ml |
สี | เขียว, ฟ้า |
กลิ่น/น้ำหอม | ผลไม้ |
พื้นฐานทางเคมี | เอทิลีนไกลคอล |
ความหนาแน่น | 1,01 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
ค่า pH | 9.76 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!