ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดที่มีระบบทำความเย็นที่ไม่มีระบบตัวกรอง

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ สำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดที่มีระบบทำความเย็นที่ไม่มีระบบตัวกรอง

ปริมาณ 300 มล. เพียงพอสำหรับน้ำยาหล่อเย็น 10 ลิตร

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

การอุดรอยแตกและรอยรั่วขนาดเล็กอย่างถาวร


ช่วยให้ระบบหล่อเย็นทำงานโดยไม่สูญเสียน้ำ



ป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเย็นรั่วออกไป


ป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย



ไม่ส่งผลกระทบต่อวัสดุที่ใช้ผลิตหม้อน้ำ


ไม่ทำลายยางหรือชิ้นส่วนพลาสติก

ข้อสังเกต

ห้ามใช้น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำถ้าระบบทำความเย็นมีเครื่องกรองสิ่งสกปรก

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์