น้ำยาทำความสะอาดห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซล

น้ำยาล้างห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซล 300 มล.

หมายเลขสินค้า 5861012300
EAN 4050642910096

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำความสะอาดระบบหัวฉีดและห้องเผาไหม้เพื่อให้การเผาไหม้มีเขม่าและอนุภาคน้อยลง

ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง ห้องเผาไหม้ และระบบหัวฉีด


  • ปรับแต่งอัตราการใช้น้ำมัน

  • ปรับปรุงการปล่อยไอเสีย


สลายคราบ คาร์บอนน้ำมัน และเขม่า


  • ลดการปล่อยไอเสีย

  • ใช้ก่อนการทดสอบการปล่อยไอเสีย (ASU)


ฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์ให้กลับมาทำงานได้เต็มกำลัง


ปรับแต่งอัตราการใช้น้ำมัน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญา หรือที่ปรึกษาที่ระบุไว้ของเรากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับรถยนต์นั่งโดยสารและรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน

คำแนะนำ

เติมสารในกระป๋องลงในถังน้ำมัน เมื่อเติมแล้ว ปริมาณเชื้อเพลิงควรตรงกับปริมาณในถังสำรอง เรายังแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากทำความสะอาด ใช้กับคราบเขม่าที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณ

300 ml

สี

น้ำตาล

กลิ่น/น้ำหอม

อะโรมาติก

พื้นฐานทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอน

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ความหนาแน่น

0,839 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

62 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค