เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซล
สำหรับทำความสะอาดระบบหัวฉีดและห้องเผาไหม้เพื่อให้การเผาไหม้มีเขม่าและอนุภาคน้อยลง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง ห้องเผาไหม้ และระบบหัวฉีด
- ปรับแต่งอัตราการใช้น้ำมัน
- ปรับปรุงการปล่อยไอเสีย
สลายคราบ คาร์บอนน้ำมัน และเขม่า
- ลดการปล่อยไอเสีย
- ใช้ก่อนการทดสอบการปล่อยไอเสีย (ASU)
ฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์ให้กลับมาทำงานได้เต็มกำลัง
ปรับแต่งอัตราการใช้น้ำมัน
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญา หรือที่ปรึกษาที่ระบุไว้ของเรากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพคงที่ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับรถยนต์นั่งโดยสารและรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน
เติมสารในกระป๋องลงในถังน้ำมัน เมื่อเติมแล้ว ปริมาณเชื้อเพลิงควรตรงกับปริมาณในถังสำรอง เรายังแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากทำความสะอาด ใช้กับคราบเขม่าที่เพิ่มขึ้น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!