เทปกาวย่น
เทปกาวย่น
กระดาษเทปกาวหน้ากว้าง 19มิลยาว50เมตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการอบแห้งด้วยเตาอบ
- งานพ่นสีที่ต้องใช้การอบแห้งด้วยเตาอบนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะเทปสามารถทนความร้อนได้ถึง +80 °C
ติดแน่น
- ติดกับพื้นผิวเรียบและที่ทำสีได้เป็นอย่างดี ทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์
- ลอกออกทันทีหลังจากทำสีเพื่อไม่ให้มีคราบตกค้างเพื่อประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทนความชื้นและตัวทำละลาย
- เหมาะสำหรับงานทำสีที่ใช้ระบบสีและเคลือบเงาทั่วไปทั้งหมด
- การทนความชื้นทำให้เหมาะกับการขัดเปียก
- เพื่อให้การลอกออกไม่ทิ้งเศษตกค้าง ควรลอกเทปออกทันทีที่สีหรือเคลือบเงาแห้งแล้ว
- อย่าใช้งานกลางแจ้ง เพราะว่าเทปไม่สามารถกัน UV ได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับใช้งานภายในอาคาร
- สำหรับงานปิดเทปกาวในภาคส่วนยานยนต์และการทำสี เช่น บนชิ้นส่วนโลหะทำสี แก้ว โครเมียม หรือยาง
- สำหรับการยึดปิดเทปกาวระหว่างงานrสี
พื้นผิวที่ติดเทปกาวจะต้องแห้ง และปราศจากฝุ่น น้ำมัน ตัวทำละลาย หรือสารเคมีอื่นๆ
ฐานกาว | ยางธรรมชาติ |
วัสดุแบคกิ้งเทปกาว | กระดาษ |
สี | ครีม |
ความกว้าง | 19 mm |
ความยาว | 50 m |
ความหนา | 130 µm |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 80 °C |
ความทนต่อการลอกแบบไดนามิกที่ 25 มม. | 7,5 N |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ไม่ |
ความทนต่อความชื้น | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ที่ 20°C และความชื้น 50% |