สเปรย์ซิลิโคน

สเปรย์ซิลิโคน
ซิลิโคนสเปรย์-150ML

หมายเลขสินค้า 0893221150
EAN 4046777731682

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และมีความเป็นฉนวนในระยะยาวและมั่นใจในคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี
  • คงความเงางามและป้องกันการแตกของชิ้นส่วนพลาสติก

  • ชิ้นส่วนที่เป็นยางจะได้รับการปกป้องให้ไม่เปราะ ไม่แข็ง หรือเหนียวติดกัน

  • เพิ่มความเงางามให้หลังคาแบบพับหรือเปิดประทุน

  • ป้องกันไฟฟ้าสถิต (กันฝุ่น)

  • ปกป้องหน้าสัมผัสไฟฟ้าจากความชื้น

  • รางหลังคา เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และส่วนอื่นๆ จะเลื่อนได้อย่างราบรื่น

  • ลดเสียงเสียดสีระหว่างวัตถุต่างชนิดกัน เช่น โลหะกับพลาสติก เป็นต้น

  • ช่วยให้งานติดตั้งทำได้ง่ายขึ้น เช่น การต่อเชื่อมท่อยาง เป็นต้น

  • ไม่ทิ้งรอยคราบ
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นโลหะ/โครงสร้างโลหะ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับวัสดุกันกระแทก แถบป้องกัน รางและตัวนำพลาสติก ประตูและยางหุ้ม ปลอกและท่อยางดิบ

ปริมาณ

0,15 l

คอนเทนเนอร์

กระป๋องสเปรย์

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันแร่

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.61 g/cm³ / ที่ 20°C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-5 to 40 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค