ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สเปรย์ซิลิโคน

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สเปรย์ซิลิโคน

มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และมีความเป็นฉนวนในระยะยาวและมั่นใจในคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดี

อัตราลดราคา
หน่วยบรรจุ
สามารถขอราคาได้
เลือกตัวเลือก

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • คงความเงางามและป้องกันการแตกของชิ้นส่วนพลาสติก

  • ชิ้นส่วนที่เป็นยางจะได้รับการปกป้องให้ไม่เปราะ ไม่แข็ง หรือเหนียวติดกัน

  • เพิ่มความเงางามให้หลังคาแบบพับหรือเปิดประทุน

  • ป้องกันไฟฟ้าสถิต (กันฝุ่น)

  • ปกป้องหน้าสัมผัสไฟฟ้าจากความชื้น

  • รางหลังคา เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และส่วนอื่นๆ จะเลื่อนได้อย่างราบรื่น

  • ลดเสียงเสียดสีระหว่างวัตถุต่างชนิดกัน เช่น โลหะกับพลาสติก เป็นต้น

  • ช่วยให้งานติดตั้งทำได้ง่ายขึ้น เช่น การต่อเชื่อมท่อยาง เป็นต้น

  • ไม่ทิ้งรอยคราบ
ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นโลหะ/โครงสร้างโลหะ

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์