สกรูหัวชีสพร้อมลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมและบ่า ISO 7379 เหล็ก 12.9 ธรรมดา ความคลาดเคลื่อน h8
สกรูหัวชีสพร้อมลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมและบ่า ISO 7379 เหล็ก 12.9 ธรรมดา ความคลาดเคลื่อน h8 - 1
สกรูหัวชีสพร้อมลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมและบ่า ISO 7379 เหล็ก 12.9 ธรรมดา ความคลาดเคลื่อน h8 - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สกรูหัวชีสพร้อมลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยมและบ่า ISO 7379 เหล็ก 12.9 ธรรมดา ความคลาดเคลื่อน h8

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
  • สกรูบ่ามักจะใช้ในกรณีที่คาดว่าการเชื่อมต่อด้วยสกรูจะดูดซับแรงด้านข้าง หรือในกรณีที่ตำแหน่งของชิ้นงานที่อยู่ใกล้เคียงกันจำเป็นต้องได้รับการป้องกัน

  • ก้านที่มีระดับความคลาดเคลื่อน h8
ข้อสังเกต

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านบ่าจะแตกต่างไปจาก ISO 7379 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวดังต่อไปนี้:


  • M5 = เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน 6 มม.

  • M10 = เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน 12 มม.

  • M20 = เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน 24 มม.


เนื่องจากรูปทรง สกรูเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้จำกัดในการทดสอบแรงดึงออกตามมาตรฐาน ISO 898-1 และมีเครื่องหมาย 0 ที่ด้านหน้าของระดับความแข็งแรงจริง