ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น็อตหกเหลี่ยมมีชิ้นส่วนแคลมป์ (ชิ้นส่วนแทรกไม่ใช่โลหะ) ISO 7040 เหล็ก 8 พร้อมเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงิน (ZFSHL)
น็อตหกเหลี่ยมมีชิ้นส่วนแคลมป์ (ชิ้นส่วนแทรกไม่ใช่โลหะ) ISO 7040 เหล็ก 8 พร้อมเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงิน (ZFSHL) - 1
น็อตหกเหลี่ยมมีชิ้นส่วนแคลมป์ (ชิ้นส่วนแทรกไม่ใช่โลหะ) ISO 7040 เหล็ก 8 พร้อมเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงิน (ZFSHL) - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น็อตหกเหลี่ยมมีชิ้นส่วนแคลมป์ (ชิ้นส่วนแทรกไม่ใช่โลหะ) ISO 7040 เหล็ก 8 พร้อมเคลือบเกล็ดสังกะสีสีเงิน (ZFSHL)

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

การเคลือบเกล็ดสังกะสีเป็นการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่ปราศจากโครเมียม (VI) สำหรับการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ เครื่องจักรการก่อสร้าง พาหนะและอุปกรณ์การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการการป้องกันการกัดกร่อนเช่นเดียวกับมาตรฐานการประกอบยานยนต์



การทนต่อการกัดกร่อนของ ZFHSL เป็นดังนี้:


  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ M6 - 480h*

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ M10 - 720h*


  • * ค่าที่แนะนำ: ไม่มีการกัดกร่อนของแร่โลหะพื้นฐานในจุดที่ไม่มีเกลียวสกรูในการทดสอบพ่นสเปรย์เกลือตาม DIN EN ISO 9227 NSS


  • สัญลักษณ์ ZFSHL หมายถึงการเคลือบกันการกัดกร่อนดังต่อไปนี้:


    • การเคลือบเกล็ดสังกะสี มีเคลือบผิวนอก มีสีเงิน มีการหล่อลื่นที่ปรับเปลี่ยนสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

    • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ปรับอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.09μ - 0.14μ เนื่องจากเคลือบผิวนอกที่มีอนุภาคหล่อลื่นในตัว

    ข้อสังเกต

    ISO 7040 แทนที่ DIN 982 | มีความคล้ายคลึงกันอย่างจำกัดบางส่วน | เกลียว M7, M18, M22 ถูกเอาออก | เพิ่มเกลียว M3, M4, M30 และ M36 | ความสูงของน็อตเปลี่ยนแปลง | ความกว้างระหว่างด้านระนาบเปลี่ยนแปลงสำหรับเกลียว M10, M12 และ M14 เป็น 16, 18 และ 21 มม. | เกลียวละเอียดถูกรวมอยู่ใน ISO 10512 | ระดับความแข็งแรง 12 ถูกเอาออก | ISO 7040 ใช้กับระดับความแข็งแรง 5, 8, 10