เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเบรก DOT4-Entry
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน FMVSS NO.116DOT4 、SAEJ1704、SAE1703、ISO4925 Class4、JISK2233 Class4 เหมาะสำหรับระบบเบรกของรถไฟฟ้าล้วน หรือรถไฮบริด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนทานต่อก๊าซอุณหภูมิสูง
ออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิสุดขีด เพื่อให้การเบรกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด
ไหลได้ดีในอุณหภูมิต่ำ
ไม่ลดทอนประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิลดลง ความสามารถในการไหลตัวที่อุณหภูมิต่ำช่วยป้องกันความหนืดของของเหลวและการแข็งตัว ทำให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อน
ออกแบบมาเพื่อปกป้องปั๊มเบรกและชิ้นส่วนต่างๆ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ระบบเบรกของคุณ
ความเข้ากันได้กับยาง
เข้ากันได้ดีกับวัสดุยาง ป้องกันการกัดกร่อนในกระบอกเบรก และคงความสมบูรณ์ของระบบเบรก
การใช้งานที่หลากหลาย
รองรับการใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพกับระบบเบรกต่างๆ มอบการทำงานที่เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของระบบ และลดเสียงรบกวนจากการทำงานของเบรก เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ค่าการนำไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษ
ลดความเสี่ยงของสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเพิ่มความเสถียรของระบบโดยรวม
เหมาะสำหรับระบบขั้นสูง
แนะนำสำหรับระบบเบรกขั้นสูง เช่น ABS, ESP/DSC, ASC, ASR และ TCS เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- รถยนต์โดยสารและจักรยานยนต์: เหมาะสำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่, รถ SUV, รถบรรทุกขนาดเล็ก และจักรยานยนต์ เพื่อประสิทธิภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย
- สำหรับการใช้งานหนักและประสิทธิภาพสูง: เหมาะสำหรับรถบรรทุก รถโดยสาร และรถสมรรถนะสูง เนื่องจากทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
การเตรียมใช้งาน:
- จอดรถบนพื้นราบ ดับเครื่อง และขึ้นเบรกมือ
- สวมอุปกรณ์ป้องกัน และทำความสะอาดกระปุกน้ำมันเบรก
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก:
ระบุตำแหน่งกระปุกน้ำมันเบรกและตรวจสอบว่าระดับของเหลวอยู่ระหว่างขีดขั้นต่ำและขีดสูงสุด
เติมน้ำมันเบรก:
เปิดฝากระปุกน้ำมันเบรก เติมน้ำมันเบรกอย่าให้ล้น แล้วปิดฝา
ไล่ลมเบรก (ถ้าจำเป็น):
ปฏิบัติตามคู่มือรถสำหรับขั้นตอนการไล่อากาศ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนสุดท้าย:
ทิ้งน้ำมันเบรกอย่างเหมาะสม ทดสอบเบรกก่อนขับรถ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!