สารทาเคลือบกระบอกเบรค

สารทาเคลือบกระบอกเบรค
จารบีทากระบอกเบรค 180 กรัม

หมายเลขสินค้า 0893980

EAN 4099618584022

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารทาเคลือบกระบอกเบรค

หมายเลขสินค้า 0893980

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารทาเคลือบกระบอกเบรคสังเคราะห์แท้สำหรับระบบเบรกไฮดรอลิก
  • คงความยืดหยุ่นของปลอกเบรก

  • เข้ากันได้กับน้ำมันเบรก DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

  • ป้องกันการกัดกร่อน

  • ยืดอายุการใช้งานของกระบอกเบรก

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับหล่อลื่นภายในกระบอกสูบและลูกสูบ

คำแนะนำ
  • ทาสารเคลือบกระบอกเบรกบางๆ เท่าๆ กัน

  • ไม่ใช้สารหล่อลื่นแบบแร่

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

180 g

สี

เหลือง

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

พื้นฐานทางเคมี

น้ำมันสังเคราะห์มีสารผสมสารเติมแต่งอเนกประสงค์

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

ความหนาแน่น

1 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 20°C

จุดวาบไฟต่ำสุด

240 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค