ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สารเติมแต่งปรับสภาพน้ำมันดีเซล

สารเติมแต่งปรับสภาพน้ำมันดีเซล
ADD-DIESEL-(DIESEL CURE)-330ML

หมายเลขสินค้า 0893567330
EAN 4053479357829

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทำความสะอาดและปกป้องระบบเชื้อเพลิงดีเซลมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้ในรถยนต์นั่งโดยสาร รถบรรทุก ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเครื่องจักร/โรงงานทางการเกษตร

เพิ่มความหล่อลื่นของน้ำมันดีเซล


  • ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์ดีเซล

  • ลดความเสี่ยงจากการไม่ทำงานของระบบหัวฉีด

  • ทำให้น้ำมันเป็นละอองดีขึ้น


ยึดเกาะและสร้างสภาวะที่เป็นกลางให้กับน้ำจากการควบแน่นที่เป็นกรด


  • ป้องกันการกัดกร่อน

  • ป้องกันการก่อตัวของกรด


สลายและขจัดคราบและเรซินออกจากถังน้ำมันผ่านทางห้องเผาไหม้


  • ทำให้น้ำมันดีเซลเป็นละอองดีขึ้น

  • ทำให้มั่นใจในการฉีดน้ำมันที่แม่นยำ

  • ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง


ป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่า


ลดการปล่อยไอเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



ขจัดน้ำออกจากระบบดีเซลโดยไม่ทำลายเครื่องยนต์


  • ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บน้ำมันดีเซล


เหมาะสำหรับน้ำมันดีเซลทุกชนิดรวมถึงน้ำมันไบโอดีเซล



ปริมาณ 330 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันดีเซลมากถึง 400 ลิตร

ข้อสังเกต

น้ำมันดีเซลที่เติมสารเติมแต่งปรับสภาพน้ำมันดีเซลนี้ยังคงมีคุณสมบัติทางเทคนิคสอดคล้องตามมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์แต่ละรายระบุไว้เพื่อการรับประกัน

รับรองโดย MTU Friedrichshafen GmbH and Detroit Diesel Corporation

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเทคโนโลยีคอมมอนเรลและปั๊มหัวฉีด สลายและขจัดคราบในระบบน้ำมันดีเซลและป้องกันไม่ให้คราบก่อตัวขึ้นใหม่ สำหรับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาคุณภาพของน้ำมันดีเซล

คำแนะนำ

เทน้ำยาทั้งหมดในกระป๋องลงในถังน้ำมัน

ปริมาณ

330 ml

สี

เหลือง

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนสารละลาย

พื้นฐานทางเคมี

เอทิลีนไกลคอล

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

60 เดือน

ความหนาแน่น

907 kg/m³

จุดวาบไฟต่ำสุด

72.5 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค