เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารเติมแต่งปรับสภาพน้ำมันดีเซล
ทำความสะอาดและปกป้องระบบเชื้อเพลิงดีเซลมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้ในรถยนต์นั่งโดยสาร รถบรรทุก ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ และเครื่องจักร/โรงงานทางการเกษตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เพิ่มความหล่อลื่นของน้ำมันดีเซล
- ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์ดีเซล
- ลดความเสี่ยงจากการไม่ทำงานของระบบหัวฉีด
- ทำให้น้ำมันเป็นละอองดีขึ้น
ยึดเกาะและสร้างสภาวะที่เป็นกลางให้กับน้ำจากการควบแน่นที่เป็นกรด
- ป้องกันการกัดกร่อน
- ป้องกันการก่อตัวของกรด
สลายและขจัดคราบและเรซินออกจากถังน้ำมันผ่านทางห้องเผาไหม้
- ทำให้น้ำมันดีเซลเป็นละอองดีขึ้น
- ทำให้มั่นใจในการฉีดน้ำมันที่แม่นยำ
- ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่า
ลดการปล่อยไอเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ขจัดน้ำออกจากระบบดีเซลโดยไม่ทำลายเครื่องยนต์
- ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บน้ำมันดีเซล
เหมาะสำหรับน้ำมันดีเซลทุกชนิดรวมถึงน้ำมันไบโอดีเซล
ปริมาณ 330 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันดีเซลมากถึง 400 ลิตร
น้ำมันดีเซลที่เติมสารเติมแต่งปรับสภาพน้ำมันดีเซลนี้ยังคงมีคุณสมบัติทางเทคนิคสอดคล้องตามมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์แต่ละรายระบุไว้เพื่อการรับประกัน
รับรองโดย MTU Friedrichshafen GmbH and Detroit Diesel Corporation
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเทคโนโลยีคอมมอนเรลและปั๊มหัวฉีด สลายและขจัดคราบในระบบน้ำมันดีเซลและป้องกันไม่ให้คราบก่อตัวขึ้นใหม่ สำหรับการฟื้นฟูและบำรุงรักษาคุณภาพของน้ำมันดีเซล
เทน้ำยาทั้งหมดในกระป๋องลงในถังน้ำมัน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!