สารทาเคลือบเบรค

จาระบีปกป้องเบรก 5.5 กรัม
จารบีทนร้อนลดเสียงดิสเบรค 5.5 กรัม

หมายเลขสินค้า 08931105

EAN 4065746089159

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารทาเคลือบเบรค

หมายเลขสินค้า 08931105

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารหล่อลื่นแบบถาวรมากที่มีความทนทานต่อแรงกดสูง

จาระบีน้ำมันแร่ที่มีการยึดติดสูงสีเงินโดยมีสารข้นอนินทรีย์และสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็งจากโลหะอ่อน ซึ่งรับประกันการป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม



  • ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดสูงสุด

  • ป้องกันการกัดกร่อน การติดขัด และการไหม้

  • ไม่ไวต่ออุณหภูมิสูง จึงมั่นใจได้ว่ามีการป้องกันการสึกหรอในระดับสูงและมีผลต่อการหล่อลื่นในระยะยาว

  • ทนต่อการเกิดออกซิเดชันและการเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม

  • ปราศจากซิลิโคน, MoS2 และตะกั่ว
ข้อสังเกต

อุณหภูมิในการใช้งานเป็นจาระบี: -20°C ถึง +160°C

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก หากการบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งธรรมดาสำหรับงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวมกันของวัสดุเหล็ก/โลหะ ป้องกันการติดของวัตถุโลหะ เช่น ข้อต่อสกรู แท่ง หมุด และหน้าแปลนที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูง การกัดกร่อนจากแรงเสียดทาน และสารที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นจาระบีในการประกอบและการป้องกันสนิมสำหรับคาลิปเปอร์ดิสก์เบรก ไม่มีผลกระทบต่อเซนเซอร์ ABS

คำแนะนำ

ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดไว้แล้วด้วยไม้พาย แปรง หรือผ้าที่ไม่เป็นขุย

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

5,5 g

คอนเทนเนอร์

กล่องจัดแสดงสินค้า

สี

สีเงิน

กลิ่น/น้ำหอม

น้ำมัน

พื้นฐานทางเคมี

อลูมิเนียม-ทองแดง

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

ความหนาแน่น

1,1 g/cm³

จุดวาบไฟต่ำสุด

200 °C

ปราศจาก AOX

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค