สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์

สเปรย์ป้องกันน้ำและคราบอเนกประสงค์
น้ำยาป้องกันความชื้น

หมายเลขสินค้า 0893032100

EAN 4052712299032

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์

หมายเลขสินค้า 0893032100

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับกันน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกจากพื้นผิวผ้า
  • กันน้ำได้อย่างดีเยี่ยม

  • เพิ่มอายุการใช้งานของพื้นผิว

  • ป้องกันคราบเปื้อน สิ่งสกปรก รวมถึงน้ำมันและจาระบี

  • ตัวผ้ายังคงความเรียบเนียนไว้และยังให้อากาศผ่านได้

  • กันรอยขีดข่วนได้ดีมาก

  • ไม่จำเป็นต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิ

  • ปราศจากสารประกอบฟลูออไรด์ที่ติดทนนาน (ไม่มี PFOA, PFOS และ APEO)
ข้อสังเกต

ใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเท่านั้น ฉีดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น เก็บให้พ้นมือเด็ก มีตัวทำละลาย ไม่เหมาะสำหรับหนังขัดและหนังเรียบย้อมสี ทดสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนฉีด คลุมส่วนที่เป็นพลาสติกและสีที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นก่อนทำการฉีด เช็ดส่วนที่ฉีดเกินออกจากพื้นผิวที่ไม่ใช่ผ้า

ขอบเขตการใช้งาน

คำเตือน: ตรวจสอบว่าคุณได้ดูข้อสังเกตต่อไปนี้แล้ว! อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดม ใช้ในพื้นที่เปิดหรือในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีเท่านั้น ฉีดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ฉีดบนพื้นที่ขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์หนังและผ้าในสถานที่เปิด และผึ่งให้แห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก


ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำตามประสบการณ์เท่านั้น จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อน! ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องทำการสังเกตทั้งแผ่นข้อมูลทางเทคนิคและข้อกำหนดของกฎข้อบังคับที่ใช้ได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

หลังคาผ้าแบบเปิดประทุน ผ้าใบ ร่มกันแดด เต็นท์ เป้ เสื้อกีฬาหรือเสื้อทำงาน รวมถึงหนังชนิดต่างๆ (ยกเว้นหนังขัดเงาและหนังแก้ว)

คำแนะนำ

1 อ่านหมายเหตุการใช้งานก่อนใช้


2. พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี


3. ฉีดสเปรย์กันน้ำที่ระยะประมาณ 15–20 ซม.


4.

หลังจากฉีดสเปรย์แล้ว ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท



ตรวจสอบความเข้ากันได้ในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ยากก่อนฉีด

ดูคำแนะนำการดูแลรักษาของผู้ผลิต ห้ามใช้ในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงหรือบนพื้นผิวที่ร้อน

ปริมาณ

400 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

กลิ่น/น้ำหอม

เหมือนเอสเตอร์

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

ฟลูโอโรคาร์บอนเรซิน

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.678 g/cm³ / ที่ 20°C

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด

15-20 cm

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 1
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค