ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์
สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์ - 1
สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์ - 2

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์

สำหรับกันน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรกจากพื้นผิวผ้า

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

  • กันน้ำได้อย่างดีเยี่ยม

  • เพิ่มอายุการใช้งานของพื้นผิว

  • ป้องกันคราบเปื้อน สิ่งสกปรก รวมถึงน้ำมันและจาระบี

  • ตัวผ้ายังคงความเรียบเนียนไว้และยังให้อากาศผ่านได้

  • กันรอยขีดข่วนได้ดีมาก

  • ไม่จำเป็นต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิ

  • ปราศจากสารประกอบฟลูออไรด์ที่ติดทนนาน (ไม่มี PFOA, PFOS และ APEO)
ข้อสังเกต

ใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเท่านั้น ฉีดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น เก็บให้พ้นมือเด็ก มีตัวทำละลาย ไม่เหมาะสำหรับหนังขัดและหนังเรียบย้อมสี ทดสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็นก่อนฉีด คลุมส่วนที่เป็นพลาสติกและสีที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นก่อนทำการฉีด เช็ดส่วนที่ฉีดเกินออกจากพื้นผิวที่ไม่ใช่ผ้า

ขอบเขตการใช้งาน

คำเตือน: ตรวจสอบว่าคุณได้ดูข้อสังเกตต่อไปนี้แล้ว! อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดม ใช้ในพื้นที่เปิดหรือในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีเท่านั้น ฉีดเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ฉีดบนพื้นที่ขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์หนังและผ้าในสถานที่เปิด และผึ่งให้แห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก


ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำตามประสบการณ์เท่านั้น จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อน! ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องทำการสังเกตทั้งแผ่นข้อมูลทางเทคนิคและข้อกำหนดของกฎข้อบังคับที่ใช้ได้