น้ำมันเบรค DOT 4

น้ำมันเบรก DOT 4
น้ำมันเบรก DOT 4 1L

หมายเลขสินค้า 0892009144

EAN 4099618406966

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำมันเบรค DOT 4

หมายเลขสินค้า 0892009144

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับระบบเบรกไฮดรอลิก กำหนดไว้สำหรับรุ่นต่างๆ ของรถยนต์ยี่ห้อ VW/Audi, Seat และ Skoda

ตรงตามข้อกำหนดและเกินกว่าข้อกำหนด:

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 และ DOT 4


สามารถผสมน้ำมันเบรกกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบต่อไปนี้:

FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 หรือ ISO 4925



กำหนดขึ้นตามพื้นฐานของไกลคอล อีเทอร์


  • ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับเหล็กและโลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก

  • มีระดับความเสถียรของความร้อนสูง

  • เข้ากันได้ดีกับยาง


คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม


เหมาะสำหรับใช้กับการส่งผ่านกำลังแบบไฮดรอลิกของระบบคลัตซ์

ข้อสังเกต

เปลี่ยนน้ำมันเบรกตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ ห้ามผสมกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) หรือน้ำมันแร่ หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวที่เป็นสีเพราะน้ำมันเบรกมีตัวทำละลายที่ส่งผลต่อสี น้ำมันเบรกเป็นสารที่มีคุณสมบัติดูดความชื้น


สำหรับกระป๋องเก็บของเหลว/ถัง: ใช้ก๊อกเพื่อเทน้ำมันเบรกเท่านั้น หลังจากใช้ (และระหว่างเก็บรักษา) ให้ปิดกระป๋องเก็บของเหลวด้วยฝาของมันเองเท่านั้น ก๊อกไม่ได้รับรองว่าน้ำมันเบรกจะไม่โดนความชื้นเพิ่มขึ้น โปรดกำชับลูกค้าของท่านเรื่องวิธีจัดเก็บที่ถูกต้อง สังเกตข้อมูลที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ปริมาณ

1 l

สี

เหลืองอ่อน

พื้นฐานทางเคมี

โพลีไกลคอลอีเทอร์

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

จุดเดือดชื้นต่ำสุด

160 °C

จุดเดือดแห้งต่ำสุด

260 °C

ความหนาแน่น

1,022 g/cm³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 23°C

ค่า pH

9.0

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค