โฟมดูแลรักษายางรถยนต์

โฟมดูแลรักษายางรถยนต์
สเปร์ยโฟมทำความสะอาดล้อยางรถยนต์

หมายเลขสินค้า 0890121
EAN 4024835699617
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแก้มยางคุณภาพสูง

ทำความสะอาด ดูแลรักษา ปกป้อง


  • การใช้งานง่ายๆ ในครั้งเดียว จึงช่วยประหยัดเวลา

  • ไม่จำเป็นต้องเช็ดซ้ำ

  • เหมาะสำหรับใช้ก่อนเก็บยางเข้าที่เก็บ

  • กันฝุ่นและสิ่งสกปรก

  • ไม่ติดกับสี พลาสติก ยาง และโลหะ


มันเงาด้าน


  • ยางดูใหม่

  • ยางดูดีขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการสาธิตรถยนต์


การปกป้องจาก UV และโอโซนที่ดีที่สุด


  • ไม่ทำให้ยางด่างขาว

  • ป้องกันไม่ให้ยางแตกหรือกะเทาะจากการเสื่อมสภาพ


โฟมดูแลรักษายางรถยนต์


  • ประหยัด

  • สร้างโฟมบนยางซึ่งจะหลุดออกไปหลังจากยางหดตัว


ปราศจาก AOX และตัวทำละลาย

ข้อสังเกต

ห้ามฉีดบนดอกยาง จานเบรก และเบรก มีซิลิโคน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแก้มยางคุณภาพสูง

คำแนะนำ

ฉีดโฟมบนแก้มยางให้เท่าๆ กันและปล่อยให้แห้ง ไม่จำเป็นต้องเช็ดซ้ำ สามารถใช้กับยางที่เปียกได้ ทำความสะอาดคราบหนักในเบื้องต้น

ปริมาณ

500 ml

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

571,166 g

พื้นฐานทางเคมี

สารลดแรงตึงผิวที่เป็นด่าง น้ำมันซิลิโคน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

สี

ขาว

ค่า pH / สภาวะ

9 / ที่ 20°C

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.919 g/cm³ / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ไม่

ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค