โฟมดูแลรักษายางรถยนต์
โฟมดูแลรักษายางรถยนต์ - 1
โฟมดูแลรักษายางรถยนต์ - 2
โฟมดูแลรักษายางรถยนต์ - 3
โฟมดูแลรักษายางรถยนต์ - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

โฟมดูแลรักษายางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแก้มยางคุณภาพสูง

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ทำความสะอาด ดูแลรักษา ปกป้อง


  • การใช้งานง่ายๆ ในครั้งเดียว จึงช่วยประหยัดเวลา

  • ไม่จำเป็นต้องเช็ดซ้ำ

  • เหมาะสำหรับใช้ก่อนเก็บยางเข้าที่เก็บ

  • กันฝุ่นและสิ่งสกปรก

  • ไม่ติดกับสี พลาสติก ยาง และโลหะ


มันเงาด้าน


  • ยางดูใหม่

  • ยางดูดีขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการสาธิตรถยนต์


การปกป้องจาก UV และโอโซนที่ดีที่สุด


  • ไม่ทำให้ยางด่างขาว

  • ป้องกันไม่ให้ยางแตกหรือกะเทาะจากการเสื่อมสภาพ


โฟมดูแลรักษายางรถยนต์


  • ประหยัด

  • สร้างโฟมบนยางซึ่งจะหลุดออกไปหลังจากยางหดตัว


ปราศจาก AOX และตัวทำละลาย

ข้อสังเกต

ห้ามฉีดบนดอกยาง จานเบรก และเบรก มีซิลิโคน

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์