ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เทปซีล VKP® TRIO
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
เทปซีล VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เทปซีล VKP® TRIO

เทปซีลข้อต่อสำหรับการซีลปิดภายในและภายนอกพร้อมกัน และเป็นฉนวนสำหรับข้อต่อของหน้าต่างและประตู มั่นใจได้ถึงความเรียบเนียนของพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอในบริเวณข้อต่อ และทนต่อสภาพอากาศ

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

การซีลปิดและหุ้มฉนวนที่สมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว


  • ประหยัดเวลาได้อย่างมากระหว่างการติดตั้ง

  • นำไปใช้งานได้ง่ายมาก

  • ลดพื้นที่จัดเก็บลงอย่างมาก สามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ถึงสามรายการ


เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Quality Association for Windows and Doors)


  • ทนต่อฝนที่ตกหนักและไอน้ำที่ซึมผ่านด้านนอก

  • หุ้มฉนวนกันความร้อนจากบริเวณกึ่งกลาง

  • กักเก็บลมและปิดกั้นไอน้ำที่ด้านใน


สามารถติดตั้งได้ในทุกสภาพอากาศ


ผลิตภัณฑ์นี้จะให้การซีลปิดที่มั่นคงเต็มที่ในทุกสภาพอากาศ



ป้องกันการปล่อยไอเสีย (ได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ Eurofins)


ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอจะเรียบเนียนขึ้นเสมอในพื้นที่ข้อต่อที่เฉพาะเจาะจง



ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีที่ตำแหน่งการติดตั้ง



ผลิตภัณฑ์ของเราที่มาพร้อมฉลาก EMICODE มีการปล่อยมลพิษต่ำ/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหมวดหมู่ EMICODE จะมอบฉลากให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากของสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ

EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก - ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะกำหนดลักษณะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus

ข้อสังเกต

ความเร็วในการขยายตัวของ VKP Trio ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ในอุณหภูมิสูงให้เก็บเทปไว้ในที่เย็น ขณะที่ในอุณหภูมิต่ำให้เก็บไว้ในที่อบอุ่น


โปรดใช้ VKP Plus สำหรับข้อต่อระหว่างส่วนประกอบที่เป็นเนื้อแข็ง ในบริเวณข้อต่อด้านล่าง เราขอแนะนำให้ใช้เทปแบบยืดหยุ่นหรือเทปกันรั่วกลางแจ้ง EPDM


สำหรับเทปที่มีความกว้างของการเชื่อมต่อ 12–20 มม. และ 20–30 มม. เทปจะมีสองชั้น และบริเวณที่มีกาวในตัวจะอยู่ที่ด้านที่เป็นคลื่น (ด้วยเหตุผลทางเทคนิค)



ดำเนินการทดสอบด้วยตัวคุณเองอย่างเพียงพอสำหรับสีและซีลแลนท์ ไม่ทำปฏิกิริยากับยาแนวที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป หน้าต่างจะถูกยึดแน่นเนื่องจากการติดตั้งแบบเว้นระยะห่าง ข้อต่อของส่วนหน้าอาคารภายใต้โหลดที่มีน้ำหนักมากต้องได้รับการซีลปิดด้วย VKP Plus

ขอบเขตการใช้งาน

EMICODE EC1plus: การปล่อยมลพิษต่ำมาก - ระบบจัดหมวดหมู่ EMICODE จะกำหนดลักษณะความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยไอเสียต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย EC1plus

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์