ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เทปกันรั่ว VKP® BASIC
เทปกันรั่ว VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
เทปกันรั่ว VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
เทปกันรั่ว VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
เทปกันรั่ว VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

เทปกันรั่ว VKP® BASIC

เทปกันรั่ว BG2 ที่กันน้ำ ที่บีบอัดมาก่อน พร้อมผ่านการทดสอบความต้านทานต่อการปะทะของฝนได้ถึง 300 ปาสคาล

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

คุณภาพเทปผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 18542-BG2


  • สามารถใช้งานกับอาคารได้สูงถึง 20 ม.

  • ความปลอดภัยระดับสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามพารามิเตอร์การทดสอบ BG2 ทั้งหมด


นอกเหนือจาก BG2: ได้ทดสอบความต้านทานโดยตรงต่อสภาพดินฟ้าอากาศและรังสียูวี


  • เพิ่มความปลอดภัยและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นจากการทดสอบเพิ่มเติม

  • การป้องกันการร้องเรียนและการทำงานซ้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูง


ความทนทานของเทปสูง


  • เทปกันรั่วสามารถซีลได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะมีช่องว่างของรอยต่อ

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้เทปกันรั่วเพียงไม่กี่ขนาด


การใช้งานที่ประหยัดเวลา


  • ไม่จำเป็นต้องใช้รองพื้นใดๆ ก่อนใช้เทปกันรั่ว

  • ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ในการติดเทป


บีบอัดมาก่อนและมีกาวในตัว


เทปปิดผนึก VKP Basic แบบมีกาวในตัวด้านเดียวที่บีบอัดมาก่อนจะซีลรอยต่อได้อย่างน่าเชื่อถือและถาวรในขั้นตอนเดียว


หลังจากที่การบีบอัดคลายตัวออกมา เทปกันรั่วจะสร้างความยืดหยุ่นที่จะกดแน่นเข้ากับขอบของรอยต่อและชดเชยพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอของรอยต่อ


ด้านที่ไม่มีกาวจะมีแรงยึดเล็กน้อยต่อวัสดุก่อสร้างที่อยู่ติดกัน ขึ้นกับระยะเวลาการติดเทป

ข้อสังเกต

เลือกขนาดเทปที่ถูกต้อง:


1. หาความกว้างของรอยต่อจากโครงสร้างและแยกขนาดเทปในมาตราส่วน "ความต้านทานต่อการปะทะของฝน"


2. จากนั้นเลือกขนาดเทปที่ต้องการ


3. เลือกรหัสสินค้าตามสีของเทป


4. กำหนดจำนวนม้วน



ความเร็วในการขยายตัวของ VKP Basic นั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ลักษณะการขยายตัวของเทปไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะใดๆ แต่ขึ้นอยู่สถานที่ติดตั้งเทปในขณะนั้นเท่านั้น เวลารีเซ็ตของเทปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการจัดเก็บและกระบวนการทำงาน ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้: เวลาในการจัดเก็บยิ่งนานเท่าใดและอุณหภูมิกระบวนการทำงานยิ่งต่ำลงเท่าใด เวลาในการรีเซ็ตก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้น


ในอุณหภูมิสูงให้เก็บเทปไว้ในที่เย็น ขณะที่ในอุณหภูมิต่ำให้เก็บไว้ในที่อบอุ่น



** สำหรับการติดเทปที่ทนทานต่อการปะทะของฝนเท่านั้น

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์