มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 1
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 2
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 3
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 4
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 5
มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000 - 6

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

มัลติมิเตอร์ดิจิทัล ค่า True RMS 6000

ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย ให้การวัดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้า

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
True RMS


ฟังก์ชัน True RMS (root mean square) จะให้ค่าที่ถูกต้องในสถานการณ์การทดสอบกระแสไฟฟ้าสลับ ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าคลื่นไซน์หรือไม่ใช่ก็ตาม



ความละเอียดและความแม่นยำสูง


ค่า 6,000 ให้ความละเอียดและความแม่นยำสูง



อัตราความปลอดภัย


ผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานอิสระว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในระดับ CAT III 1000V และ CAT IV 600V



คุณสมบัติ:


  • เหมาะสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้า AC/DC, แรงดันไฟฟ้า AC/DC, ความต้านทาน, ไดโอด, ความจุไฟฟ้า และอุณหภูมิ

  • สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า AC/DC สูงสุด 1000 V และกระแสไฟฟ้า AC/DC สูงสุด 10 A

  • วัดค่าความต้านทานได้สูงสุดถึง 60 MΩ

  • วัดค่าความจุได้สูงสุดถึง 99.99 mF

  • ความถี่ (อิเล็กทรอนิกส์) สูงสุดถึง 9.999 MHz

  • ความถี่ (ไฟฟ้า) สูงสุดถึง 100 KHz

  • รอบการทำงาน 0.1 ถึง 99.99%

  • อุณหภูมิ -200 ถึง 1300 °C

  • ฟังก์ชันการพักหน้าจอ

  • โหมดสัมพัทธ์

  • ฟังก์ชันค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด

  • ฟังก์ชันช่วงอัตโนมัติ

  • ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที

  • ใช้ฟิวส์ขนาด 800mA/1000V และ 10A/1000V เพื่อปกป้องเครื่องมือวัด

  • จอแสดงผล LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์

  • สัญญาณเตือนแบบดังต่อเนื่อง
ข้อสังเกต
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามระดับของการวัด

  • ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA x 3 ก้อน (ไม่ได้มีมาให้)