เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ดอกสว่านเจาะหิน PLUS 4 คมตัด
การออกแบบหัวที่ไม่ซ้ำกันร่วมกับช่องนำฝุ่นออกขนาดใหญ่และสั้นจะช่วยให้กำจัดฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว และเจาะได้ด้วยความเร็วสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ก้านดอกแบบ Plus
ร่องกลมสองร่องสำหรับยึดตามแนวแกนและร่องลิ่มสองร่องเพื่อการถ่ายโอนแรงบิดที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับสว่านกระแทกไฟฟ้าไม่เกิน 5 กก.
ไม่ติดและไม่เบี่ยงออกจากศูนย์กลาง
รูปทรงขอบตัด 4 x 90° แบบสมมาตรจะป้องกันไม่ให้ดอกสว่านติดและเบี่ยงออกจากศูนย์กลางเมื่อเจาะเข้าไปที่เหล็กเสริมหรือกรวดแข็งในคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ่าคาร์ไบด์ขนาดใหญ่ขึ้น 20%
ทนต่อแรงกระแทกสูงขึ้นและการเจาะที่ทะลุทะลวงมากขึ้น
หัวกัดรูปทรงเรขาคณิต 4 แบบพร้อมปลายตั้งศูนย์
สำหรับงานตั้งศูนย์กลางที่ลึกและมั่นคงด้วยการทำงานที่รวดเร็วในขั้นตอนเดียว
การออกแบบเป็น 4 ลำ
ขจัดเศษฝุ่นได้อย่างรวดเร็วเพื่อความเร็วในการเจาะที่สูงขึ้น ไม่มีการอุดตันและการสึกหรอน้อยลง
ช่องนำฝุ่นออกที่ใหญ่ขึ้น
สึกหรอน้อยลงและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
การนำอย่างเหมาะสมในรูเจาะ
ดอกสว่านมีสี่คมตัดและรูปทรงสี่เกลียวช่วยนำการเจาะรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รูเจาะทรงกระบอกที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับตัวยึด
*สามารถเจาะทะลุการเสริมเหล็กหลังจากได้รับอนุญาตจากวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น
โปรดทราบ:
ในการใช้ดอกสว่านขนาดยาว ต้องเจาะรูนำด้วยดอกสว่านสั้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันเสียก่อน
งานก่อสร้าง:
เจาะทะลุคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานยึดแบบกลไก เนื่องจากมีรูเจาะมีคุณภาพสูงสุด (ศูนย์กลาง)
งานประปา:
สำหรับงานติดตั้งท่อประปา ท่อก๊าซ ท่อแอร์บนผนังคอนกรีตและฝ้าเพดาน
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า:
การติดตั้งแผงไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ
ประตู/หน้าต่าง:
การติดตั้งกรอบไม้และอะลูมิเนียม
งานไม้:
บนอุปกรณ์ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนัง โดยใช้พุ๊กพลาสติกกับสลักเกลียว
งานโลหะ:
เหมาะสำหรับกระบวนการหลังการผลิตในการรูเจาะสำหรับการติดตั้งราวจับ บันได และอื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็ก/สแตนเลส
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!