ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม
ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม - 1
ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม - 2
ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม - 3
ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ผ้าเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรม

สำหรับใช้ทำความสะอาดพื้นผิวส่วนใหญ่ให้สะอาดหมดจดอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำ สบู่ และแปรง ได้รับการรับรองโดย NSF

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่ประจำวัน

  • ขจัดคราบสกปรกที่หนักที่สุด เช่น น้ำมัน จาระบี กาว สี น้ำมันดิน และสารหล่อลื่นได้อย่างทั่วถึงและอ่อนโยน

  • ทำความสะอาดเครื่องมือ พื้นผิว และมือด้วยผลิตภัณฑ์เดียว

  • ทำความสะอาดมือและให้กลิ่นหอม

ได้รับการรับรองโดย NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1

ข้อสังเกต

ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีความมันวาวสูง เช่น สีรถยนต์และพลาสติกโปร่งใส เช่น กระบังแสงแดดและแผง Plexiglass

ขอบเขตการใช้งาน

ได้รับการรับรองโดย NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์