รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารปกป้องเบรก HT
สารหล่อลื่น และป้องกันการกัดกร่อนที่ทนต่ออุณหภูมิและแรงดันสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปราศจากโลหะ
- ไม่เป็นอันตรายต่อเซนเซอร์บนระบบเบรก
- เหมาะสำหรับระบบเบรก ABS และระบบ ASR และ ESP
- ทนความร้อนได้ถึง 1400°C
- การหล่อลื่นแบบถาวรและระดับสูงด้วยส่วนประกอบเซรามิก
- ทนต่อกรดหรือด่างเจือจาง ละอองน้ำและน้ำเกลือ
- ปราศจากซิลิโคนและ AOX
- ทนต่อแรงกดสูง
- ห้ามใช้กับจานเบรกและผ้าเบรก
- เขย่ากระป๋องสเปรย์ให้ทั่ว
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สารหล่อลื่น และสารป้องกันการกัดกร่อนสำหรับชิ้นส่วนในระบบเบรกของรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยงานติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น
- สำหรับป้องกันความเสียหายช่วงรันอินและการสึกหรอของแบริ่ง จุดเลื่อน สกรู และจุดเชื่อมต่อปลั๊ก
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!