ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376
ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376 - 1
ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376 - 2
ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376 - 3
ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376 - 4

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ดอกต๊าปเกลียวสำหรับเครื่องจักร ดอกต๊าป HSCo VaryTap blue สำหรับรูตัน มาตรฐาน DIN 371/376

ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวัสดุเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,200 N/mm²

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 4 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

รูปทรง Vario ที่พัฒนาขึ้นใหม่


คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการสะสมของเศษตัด



คมตัดผ่านการปรับแต่งอย่างพิถีพิถัน ด้วยกระบวนการขัดเก็บผิวหลายระดับ


คายเศษได้อย่างยอดเยี่ยม และได้เกลียวตรงตามมาตรฐานอย่างแม่นยำ



ส่วนเกลียวออกแบบให้มีมุมเอียงเฉพาะ


ลดความเสี่ยงที่ดอกต๊าปจะหักขณะถอนออก



รูปทรงคมตัดออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัสดุเหล็ก



อายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกต๊าปทั่วไปสูงสุดถึง 30%



มีจำหน่ายเฉพาะที่ Würth เท่านั้น



บรรจุภัณฑ์ผลิตจากพลาสติก PCR (พลาสติกรีไซเคิลจากขยะครัวเรือน) 100% และสามารถรีไซเคิลได้ 100%

ข้อสังเกต

ขณะต๊าปเกลียว ควรใช้สารหล่อเย็นและสารหล่อลื่นให้เพียงพอ