เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำมันเบรค DOT 4
สำหรับระบบเบรกไฮดรอลิก กำหนดไว้สำหรับรุ่นต่างๆ ของรถยนต์ยี่ห้อ VW/Audi, Seat และ Skoda
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ตรงตามข้อกำหนดและเกินกว่าข้อกำหนด:
SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 และ DOT 4
สามารถผสมน้ำมันเบรกกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบต่อไปนี้:
FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 หรือ ISO 4925
กำหนดขึ้นตามพื้นฐานของไกลคอล อีเทอร์
- ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับเหล็กและโลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก
- มีระดับความเสถียรของความร้อนสูง
- เข้ากันได้ดีกับยาง
คุณสมบัติการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม
เหมาะสำหรับใช้กับการส่งผ่านกำลังแบบไฮดรอลิกของระบบคลัตซ์
เปลี่ยนน้ำมันเบรกตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ ห้ามผสมกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) หรือน้ำมันแร่ หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับพื้นผิวที่เป็นสีเพราะน้ำมันเบรกมีตัวทำละลายที่ส่งผลต่อสี น้ำมันเบรกเป็นสารที่มีคุณสมบัติดูดความชื้น
สำหรับกระป๋องเก็บของเหลว/ถัง: ใช้ก๊อกเพื่อเทน้ำมันเบรกเท่านั้น หลังจากใช้ (และระหว่างเก็บรักษา) ให้ปิดกระป๋องเก็บของเหลวด้วยฝาของมันเองเท่านั้น ก๊อกไม่ได้รับรองว่าน้ำมันเบรกจะไม่โดนความชื้นเพิ่มขึ้น โปรดกำชับลูกค้าของท่านเรื่องวิธีจัดเก็บที่ถูกต้อง สังเกตข้อมูลที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!