ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

น้ำมันเบรก DOT4-Entry

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันเบรก DOT4-Entry

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน FMVSS NO.116DOT4 、SAEJ1704、SAE1703、ISO4925 Class4、JISK2233 Class4 เหมาะสำหรับระบบเบรกของรถไฟฟ้าล้วน หรือรถไฮบริด

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 4 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

ทนทานต่อก๊าซอุณหภูมิสูง


ออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิสุดขีด เพื่อให้การเบรกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด



ไหลได้ดีในอุณหภูมิต่ำ


ไม่ลดทอนประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิลดลง ความสามารถในการไหลตัวที่อุณหภูมิต่ำช่วยป้องกันความหนืดของของเหลวและการแข็งตัว ทำให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ทุกเมื่อที่ต้องการ



ป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อน


ออกแบบมาเพื่อปกป้องปั๊มเบรกและชิ้นส่วนต่างๆ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ระบบเบรกของคุณ



ความเข้ากันได้กับยาง


เข้ากันได้ดีกับวัสดุยาง ป้องกันการกัดกร่อนในกระบอกเบรก และคงความสมบูรณ์ของระบบเบรก



การใช้งานที่หลากหลาย


รองรับการใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพกับระบบเบรกต่างๆ มอบการทำงานที่เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของระบบ และลดเสียงรบกวนจากการทำงานของเบรก เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น



ค่าการนำไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษ


ลดความเสี่ยงของสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าและเพิ่มความเสถียรของระบบโดยรวม



เหมาะสำหรับระบบขั้นสูง


แนะนำสำหรับระบบเบรกขั้นสูง เช่น ABS, ESP/DSC, ASC, ASR และ TCS เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด