น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect - 1
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect - 2
น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect - 3

เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

น้ำมันสำหรับการตัด/เจาะ CUT+COOL Perfect

น้ำมันสำหรับการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับงานการตัดเฉือนที่หนักหน่วงที่สุดและงานตัดที่เพิ่มความเร็วสูงขึ้น

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 1 แบบ
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
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการใช้งาน


  • ผลลัพธ์และความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุและการใช้งานทุกประเภท

  • อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น

  • การป้องกันการกัดกร่อนสูง

  • สำหรับการใช้ในปริมาณน้อย สามารถเชื่อมได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดล่วงหน้า


สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นปริมาณน้อยได้


ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยส่วนประกอบที่สอดคล้องกันเป็นพิเศษ



ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ แม้ในเครื่องมือที่มีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

เก็บผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)! น้ำมันหล่อเย็นการตัดเฉือนมีจำหน่ายในรูปแบบสเปรย์ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Cut & Cool Drilling และ Cutting Oil Perfect – Spray (0893 050 008)

ขอบเขตการใช้งาน
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfectครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfectน้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Ecoโฟมสำหรับการเจาะและการตัดน้ำมันสำหรับการตัด DVGWสารหล่อลื่นหล่อเย็น Ultraสารหล่อลื่นหล่อเย็น Ultra HD
วัสดุ
เหล็ก เหล็กโลหะผสมxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กโลหะผสมสูงxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหล็กหล่อ เหล็กหล่อสีเทาxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คาร์ไบด์xxxxxxxxxxxxxxxxx
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น)xxxxxxxxxxxxxxxxx
ไทเทเนียมxxxxxxxxxxxxxxxx
แมกนีเซียมxxxxxxxxxxxxxxxx
อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียมxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กระบวนการตัดเฉือน
การกัด การกัดอัตโนมัติxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรูxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะลึกxxxxxxxxxxxxxxx
การเลื่อยxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การตัดเกลียวxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การต๊าปเกลียว, การรีดxxxxxxxxxxxxxxxxxx
การกัดxxxxxxxxxx xxx
การขัดกระดาษทรายxxxxxxxxxxxxx
การขึ้นรูป การรีด การดัดxxxxxxxxxxxxxx
การเจาะ การเจาะอย่างละเอียดxxxxxxx xxx
การคว้าน การทำฟันเฟืองxxxxxxxxxxxxxxx
คุณสมบัติ
วัสดุฐานน้ำมันแร่น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์เอสเทอร์สังเคราะห์ไกลคอลและเอสเทอร์เอสเทอร์น้ำมันแร่น้ำมันแร่
ความหนืด (มม.²/วินาที)รหัสสินค้า 12รหัสสินค้า 25คล้ายครีมรหัสสินค้า 35n/aรหัสสินค้า 5รหัสสินค้า 66รหัสสินค้า 76
การหล่อลื่นในปริมาณน้อยที่สุด ⎷ ⎷
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
สามารถใช้แบบคว่ำลง ⎷ ⎷
ได้รับการรับรองจาก DVGW ⎷
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร ⎷
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เกิดควันน้อย ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
ใช้น้ำยาน้อยมาก ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี ⎷
ปราศจากกรดบอริก ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
เป็นฟองน้อย ⎷ ⎷
มีความเสถียรต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ ⎷ ⎷
ระดับความอันตรายของน้ำรหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 2รหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 1รหัสสินค้า 1
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) ⎷ ⎷ ⎷
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง
xx เหมาะสมดี
x เหมาะสมน้อยกว่า
⎷ ใช้ได้

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์