เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาทำความสะอาดหนัง
น้ำยาทำความสะอาดพิเศษที่มีสารลดแรงตึงผิวและตัวทำละลายสำหรับหนังเรียบและหนัง Alcantara
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นอย่างอ่อนโยน
เช่น มัสตาร์ด ซอสมะเขือเทศ ช็อกโกแลต ครีมกันแดด น้ำยาขัดรองเท้า สีย้อมสิ่งทอ เป็นต้น
ทำความสะอาดและบำรุงรักษาหนัง
- คืนความนุ่มเนียนให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของคุณ ฟื้นฟูพื้นผิวและคืนความสดใสของสี
- เหมาะกับสีทุกสี
- รักษารูปลักษณ์คุณภาพสูงของหนังให้ยาวนานขึ้น
โฟมน้ำยาไม่ทำให้หนัง "ชุ่มน้ำ"
ใช้งานได้ง่ายมาก
ปราศจากฟอสเฟตและซิลิคอน
ตรวจสอบความคงทนของสี/ความเข้ากันได้ของวัสดุในจุดที่หลบมุมของหนังก่อนใช้งาน ไม่เหมาะกับหนังกลับ หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลหนัง (ไม่ต้องใช้ถ้าเป็นพื้นผิวหนัง Alcantara!)
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับหนังพื้นผิวเรียบสีธรรมชาติ และพื้นผิวหนัง Alcantara ทั้งหมด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวที่อยู่ใกล้กัน เช่น ไม้ โลหะ หรือพลาสติก (แผงประตูภายใน ห้องโดยสาร พวงมาลัย ฯลฯ) เหมาะสำหรับทำความสะอาดกระเป๋าถือ รองเท้า เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังเรียบ
กำจัดฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น
พ่นน้ำยาทำความสะอาดลงบนแปรงหรือฟองน้ำนุ่มๆ และทาลงบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาด สูงสุดหนึ่งนาที
จากนั้น ปัดสิ่งสกปรกที่ถูกทำให้อ่อนตัวออกจากพื้นผิวด้วยแปรง หรือเช็ดออกเบาๆ โดยไม่กดถูลงในหนังหรือหนัง Alcantara
- จากนั้นเช็ดหนังเรียบด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่ม
- ขจัดสิ่งสกปรกที่ละลายน้ำและคราบสารทำความสะอาดออกจากพื้นผิวหนัง Alcantara ควรใช้อุปกรณ์ขจัดแบบสเปรย์และน้ำกลั่น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!