เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารทาเคลือบเบรค
สารหล่อลื่นแบบถาวรมากที่มีความทนทานต่อแรงกดสูง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
จาระบีน้ำมันแร่ที่มีการยึดติดสูงสีเงินโดยมีสารข้นอนินทรีย์และสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็งจากโลหะอ่อน ซึ่งรับประกันการป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม
- ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดสูงสุด
- ป้องกันการกัดกร่อน การติดขัด และการไหม้
- ไม่ไวต่ออุณหภูมิสูง จึงมั่นใจได้ว่ามีการป้องกันการสึกหรอในระดับสูงและมีผลต่อการหล่อลื่นในระยะยาว
- ทนต่อการเกิดออกซิเดชันและการเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม
- ปราศจากซิลิโคน, MoS2 และตะกั่ว
อุณหภูมิในการใช้งานเป็นจาระบี: -20°C ถึง +160°C
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก หากการบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งธรรมดาสำหรับงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรวมกันของวัสดุเหล็ก/โลหะ ป้องกันการติดของวัตถุโลหะ เช่น ข้อต่อสกรู แท่ง หมุด และหน้าแปลนที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูง การกัดกร่อนจากแรงเสียดทาน และสารที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นจาระบีในการประกอบและการป้องกันสนิมสำหรับคาลิปเปอร์ดิสก์เบรก ไม่มีผลกระทบต่อเซนเซอร์ ABS
ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่ทำความสะอาดไว้แล้วด้วยไม้พาย แปรง หรือผ้าที่ไม่เป็นขุย
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!