เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวอีพ็อกซี่
กาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนประกอบสำหรับซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แห้งเร็ว
การยึดเกาะที่แข็งแรง
หลังจากแห้งแล้ว สามารถทำการตัดด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยการกลึง การกัด การเจาะ การตะไบ และการตัดด้วยความเร็วได้อย่างง่ายดาย
การใช้งานที่หลากหลาย
เชื่อมต่อพื้นผิวได้หลากหลาย เหล็ก, เหล็กชุบ, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, FRP แบบขัด, ABS, PVC แข็ง, SMC, แก้ว, เซรามิก
คำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
- DIY ของใช้ในครัวเรือน เช่น ประตูสัมภาระ กระจังหน้า หลังคา กันชน และงานฝีมือ
- ใช้อย่างแพร่หลายในการเชื่อมชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานซ่อมแซม
- นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการซ่อมบำรุงหรือเชื่อมสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การซ่อมแซมของเล่นที่เป็นโลหะ
- พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ปราศจากคราบจาระบี และกาวเก่า ลอกพื้นผิวให้เรียบเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น ทาลงบนพื้นผิวด้านหนึ่งเท่านั้น
- รีดกาวไม่ให้เป็นฟอง ผสมกาว 2 ส่วนเข้าด้วยกันจนเข้ากันดี ทากาวที่พื้นผิวแล้วนำชิ้นส่วนมาต่อกัน เช็ดกาวส่วนเกินออกและอย่าใช้แรงมากเกินไปในการยึดติดชิ้นส่วนเป็นเวลา 30 นาที
- ประกอบชิ้นส่วนและกดค้างไว้ 15 วินาทีหรือจนกว่าจะเซ็ตตัว ควรปล่อยให้กาวแข็งตัวเต็มที่ก่อนที่จะนำไปรองรับน้ำหนักในงานใดๆ
- สามารถทำความสะอาดกาวส่วนเกินที่ไม่แห้งได้โดยใช้ตัวทำละลายประเภทคีโทน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!