เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ชุดประแจแหวนข้าง เมตริก ขนาดสั้น 17 ชิ้น
บรรจุในซองผ้าแบบม้วนได้
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เวอร์ชัน: เมตริก แบบสั้น
ไดรฟ์: ด้านแหวนเป็นทรงหกเหลี่ยมคู่
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยสัมพันธ์กับด้ามจับเพื่อให้มุมการหมุนต่ำสุด
วัสดุ: เหล็กวาเนเดียมชุบโครเมียม
- คุณสมบัติการอบชุบด้วยความร้อนที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ได้ความแข็งสูงสุด
- ทนทานต่อรอยขีดข่วนมากขึ้น
พื้นผิว: ชุบโครเมียมแบบด้าน เคลือบเงาที่ปลายด้านหัวประแจ
- ไม่ลื่นขณะมือเลอะน้ำมัน
- สังเกตเห็นได้ง่าย
รูปทรง: ปลายด้านแหวนทำมุมหักลง 15º ส่วนปลายเปิดทำมุม 15º
- ประแจแหวนทรงหกเหลี่ยมคู่ที่ปลายด้านแหวนและด้านปลายเปิดทำมุม 15° มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสัมพันธ์กับด้ามจับ ทำให้มุมการหมุนต่ำสุด
- มุม 15º ของประแจแหวนช่วยให้มือมีพื้นที่มากขึ้นหรือช่วยให้พ้นสิ่งกีดขวาง
ถือจับและจัดเก็บได้สะดวก
บรรจุไว้ในซองผ้าและกล่องกระดาษ
อุปกรณ์ที่มีให้:
17 ชิ้น: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 มม.
มาตรฐาน: DIN 3113 / DIN 475-2
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!