เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ใบตัดเหล็กสำหรับสแตนเลสพื้นฐาน
ใบตัดมาตรฐานประสิทธิภาพสูงที่มีมูลค่าด้านประสิทธิภาพที่ดี
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ใบตัดมาตรฐานเรซินสังเคราะห์แบบประสานเสริมเส้นใย
- ทนทานต่อการแตกหักได้สูง
- ปราศจากเหล็ก คลอรีน และซัลเฟอร์ (≤ 0.1%)
การจัดเก็บ: ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง 20°C สวมเครื่องแต่งกายป้องกันอย่างเหมาะสมในการทำงาน ใช้ที่ครอบป้องกันที่เหมาะสมเมื่อทำงานตัดเสมอ ใช้ใบตัดที่ไม่มีความเสียหายเท่านั้น ห้ามทำให้ใบตัดติดขัดหรือเอียงในระหว่างการตัด ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้ใบตัดแตกหักได้! ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงกดที่หน้าสัมผัสถูกต้อง ประกอบใบตัด(แบบตรง) ให้แหวนเหล็กหันไปทางเครื่องจักรเสมอ
สอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดของมาตรฐานยุโรป EN 12413
สำหรับตัดแผนโลหะ ท่อ โครง เหล็กหุ้ม ฯลฯ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!