เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
น้ำยาป้ายท่อปล่อยไอเสีย
สารประกอบนุ่มสำหรับการประกอบปลอก (ปลั๊กท่อ) และตัวเชื่อมต่อปีกในระบบไอเสียอย่างง่ายดายและกันแก๊สได้อย่างแน่นหนา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ไม่ต้องมีการเชื่อมโลหะที่ยุ่งยาก
- แข็งเหมือนโลหะด้วยความร้อนจากไอเสีย
- ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึงประมาณ 800°C
- ปิดกั้นอย่างถาวร
- ทนทานต่อการชนและการกระแทก
- ไม่เป็นสนิม จึงถอดได้ง่าย
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับการติดตั้งและเปลี่ยนชิ้นส่วนท่อไอเสีย และสำหรับการกันรั่วในจุดเชื่อมต่อ
ก่อนการใช้งาน ให้ขจัดสนิมและจารบีที่เกาะอยู่หลวมๆ จากนั้นใช้น้ำยาป้ายกับส่วนเชื่อมต่อปลั๊ก เพื่อประกอบชิ้นส่วนท่อไอเสียอย่างแน่นหนา
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!