เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สารเพิ่มประสิทธิภาพกระปุกเกียร์
การปกป้องกระปุกเกียร์ทุกชนิดอย่างถาวร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง
- ลดการสึกหรอด้วยเทคโนโลยี OMC2
- ทำให้ความหนืดคงที่
- ชะลอการเสื่อมสภาพของน้ำมัน
- ป้องกันการกัดกร่อน
- ยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ
- รับประกันชุดคันเกียร์ที่แม่นยำและสะอาด
- ลดเสียงรบกวนจากแรงเสียดทาน
สารออกฤทธิ์เข้มข้นตามมาตรฐานสากล
สำหรับรับแรงดันสูงสุด
ไม่เหมาะสำหรับน้ำมันโพลิไกลคอล
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือในกรณีที่ผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้เมื่อเกิดเสียงดังที่กระปุกเกียร์หรือเมื่อกระปุกเกียร์มีปัญหา และใช้เป็นมาตรการป้องกันในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์หรือซ่อมกระปุกเกียร์
เหมาะสำหรับน้ำมันเกียร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันแร่และน้ำมันเกียร์สังเคราะห์
ขันสกรูที่สายยางเติมและเติมน้ำยาลงในน้ำมันเกียร์โดยการเอียงวาล์ว ปริมาณสารเพิ่มประสิทธิภาพต้องไม่เกิน 10% ของปริมาตรน้ำมันเกียร์ทั้งหมด น้ำยาหนึ่งกระป๋องเพียงพอสำหรับน้ำมันเกียร์ 2.5 ลิตร
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!