เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ป้องกันการลื่นไถล ส่งแรงได้เต็มกำลัง กำจัดเสียงเสียดสี
- ขจัดปัญหาการตั้งสายพานซ้ำในกรณีที่สายพานเกิดลื่นไถลเล็กน้อย เนื่องมาจากสาเหตุเรื่องความเย็น ความชื้น หรือการยืดตัวตามปกติ
- ปราศจาก AOX
ให้ใช้ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทดีเท่านั้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับสายพานร่องวีที่ทำจากหนัง ยางดิบ balata ขนสัตว์ ฯลฯ ไม่เหมาะสำหรับการใช้กับสายพานแบน เมื่อใช้สเปรย์สายพานร่องวี การสัมผัสกับลูกล้อจะเพิ่มขึ้น – ปัญหาการแยกตัวและแรงเสียดทานจะลดลงต่ำสุด ประสิทธิผลของสายพานร่องวีจะเพิ่มขึ้น
ติดหัวฉีดแล้วสเปรย์ตลอดความยาวสายพานโดยให้ปากหลอดฉีดใกล้กับด้านในของสายพาน หรือสเปรย์ลงบนบริเวณด้านในขณะที่เครื่องยนต์เดินอยู่ประมาณ 5 วินาที
ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการเคลื่อนตัวก่อนใช้ครั้งแรก ใช้อย่างประหยัดและแม่นยำ – หลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไป
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!