ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ
ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ - 1
ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ - 2

รูปภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม

ไขสำหรับติดตั้งยางล้อรถ

สำหรับการติดตั้งยางล้อรถยนต์นั่ง รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์

อ่านคำอธิบายสินค้า

มี 2 แบบ

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ขนาดทั้งหมด

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โทรติดต่อทีมบริการลูกค้า: +66 2170 5099

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

คุณสมบัติความเรียบลื่นที่ดีเยี่ยม


  • ไม่ต้องออกแรงมากและประหยัดเวลา

  • ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ

  • เพิ่มอายุการใช้งานเครื่องจักร

  • ปกป้องยางและขอบล้อ

  • ช่วยตั้งยางให้อยู่กึ่งกลางกับขอบล้อได้ดีขึ้น


แห้งไว ลงซ้ำได้เร็ว


  • หลังจากทาครีมไขจะทำให้ยางและขอบล้อแนบสนิทกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว

  • ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับงานตั้งศูนย์ล้อใหม่และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งาน


  • รักษายางให้นุ่ม จึงช่วยให้การแนบระหว่างขอบล้อและขอบยางแน่นสนิทอย่างถาวร

  • ป้องกันไม่ให้สนิมก่อตัว (ป้องกันการกัดกร่อน)

  • ป้องกันยางไม่ให้ติดกับขอบล้อ


pH เป็นกลาง


  • ไม่ทำร้ายยางและขอบล้อ

  • อ่อนโยนต่อผิวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เหมาะกับยางรันแฟลต ใช้ได้กับยางรุ่นใหม่



เหมาะสำหรับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)



ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



ปราศจากสารตัวทำละลายที่เป็นอันตราย



ช่วยให้ขอบยางนุ่มและพร้อมใช้งานระหว่างการเก็บรักษาในฤดูร้อน/ฤดูหนาว



ปราศจากซิลิโคน

ข้อสังเกต

ช่วยให้ขอบยางยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานระหว่างการเก็บรักษาในฤดูร้อน/ฤดูหนาว ไม่เป็นอันตรายต่อร่ายกาย


ปราศจากสารตัวทำละลายที่เป็นอันตราย ปราศจากซิลิโคน

ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์