เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- พลังทำความสะอาดระดับสูงและแห้งช้า
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพลาสติก
ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 3; ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง – การรับสัมผัสครั้งเดียว, ประเภทที่ 3, ระบบประสาทส่วนกลาง; ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง – การรับสัมผัสซ้ำ, ประเภทที่ 1, ระบบประสาทส่วนกลาง; อันตรายจากการสำลัก ประเภทที่ 1; ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสัตว์น้ำ ประเภทที่ 2
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือขจัดคราบไขมันบนทุกพื้นผิวที่มีซิลิโคนอยู่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเตรียมพื้นที่อย่างมืออาชีพก่อนการใช้กาวหรือการทาสี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเก็บสีและการทาสีชิ้นส่วน) นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพลาสติก
ใส่น้ำยาขจัดซิลิโคนที่ผ้าสะอาดแล้วถูพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นขัดถูและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!