เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ยาขัดฟื้นฟูโลหะ
น้ำยาขัดโลหะที่มีประสิทธิภาพสำหรับขจัดแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากโลหะ ได้รับการรับรองโดย NSF
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มีกรดซิตริก
ขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่น เช่น ออกซิเดชันของโลหะ สนิมที่พื้นผิว สนิมเขียว ตะกรัน และตะกรันหม้อต้มอย่างได้ผล และอ่อนโยนต่อวัสดุ
ใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ธรรมชาติเป็นสารขัด
- รองรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพด้วยขนาดผงขัดที่แตกต่างกัน
- ผงขัดอะลูมิเนียมทรงกลมและแข็ง* ช่วยให้ทำความสะอาดได้นุ่มนวล อ่อนโยน แต่มีพลัง
สารเติมแต่งเพื่อการปกป้องที่มีคุณสมบัติทำให้ชุ่มชื้น
- ทำให้พื้นผิวลื่นน้ำไม่เกาะ
- ป้องกันการเกิดคราบใหม่อย่างได้ผล
ความหนืดสูง จึงไม่ไหลย้อยบนพื้นผิวแนวดิ่ง
ทดสอบแล้วสำหรับใช้ในบริเวณที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร
ปลอดภัยในการใช้งานในพื้นที่ที่มีการแปรรูปหรือเก็บอาหาร เช่น ห้องครัวเชิงพาณิชย์ โรงอาหาร โรงฆ่าสัตว์ การขนส่งอาหาร เป็นต้น
จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 135792) ตรงตามข้อกำหนดของ USDA A1
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารโดยตรง ห้ามใช้บนอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ ชุบกัลวาไนซ์ หรือพื้นผิวที่ทาสี
คำแนะนำ: ทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส Art. No. 08931212 น้ำมันดูแลรักษาสแตนเลส Art. No. 08931210 ปรับการทำความสะอาดและผลลัพธ์การดูแลรักษา ดังนั้นจึงให้ผิวสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ
มาตราความแข็งของโมส:
- ทัลก์ 1
- ยิปซัม 2
- อะพาไทต์ 5
- ควอตซ์ 7
- อะลูมิเนียมออกไซด์ (abrasive) 8
- แซฟไฟร์ 9
- เพชร 10
จดทะเบียน NSF A1 (หมายเลข: 135792) ตรงตามข้อกำหนดของ USDA A1
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับพื้นผิวโลหะที่ผลิตจากสแตนเลส โครเมียม ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม ทอง และเงิน สามารถใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์ทางเทคนิค ในครัวเรือน และในภาคส่วนการแปรรูปอาหารได้ สำหรับการขจัดสีเจือปนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และยังเหมาะสำหรับแก้วและแก้วเซรามิก
ทาบางๆ บนพื้นผิวที่จะทำความสะอาด ขัดเป็นวงกลมให้ทั่วด้วยฟองน้ำหรือผ้าหมาด/เปียก ใช้กับพื้นผิวทั้งหมด ล้างด้วยน้ำเพื่อไม่ให้มีคราบ
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!