เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดและป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
- รางวัล European Ecolabel รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุดและความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม
อ่อนโยนกับวัสดุ
ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติและค่า pH ที่เป็นกลาง
มีประสิทธิภาพ
ขจัดรอยนิ้วมือ ฝุ่น สิ่งสกปรกจากถนน คราบนิโคติน และคราบแว็กซ์จากการล้างรถได้อย่างหมดจด
ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีฉลาก EU Ecolabel นั้นช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉลาก EU Ecolabel นั้นรับรองว่ามีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน และนิยามข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
ห้ามใช้บนพื้นผิวที่ร้อนหรือในที่แสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง
ไม่เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับทำความสะอาดหน้าต่าง กระจกเงา วัสดุเคลือบแก้ว และกระจกบังลมด้วยตนเอง
ฉีดสเปรย์ทำความสะอาดกระจก ECOLINE แล้วปล่อยให้ออกฤทธิ์เป็นเวลาสั้นๆ เช็ดออกด้วยผ้าแห้งที่ไม่มีขุย
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!