เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
สเปรย์แปรสภาพสนิม
สีป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติแปรสภาพสนิม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
หยุดการเกิดสนิม
สร้างสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กที่ขจัดชั้นสนิม
เหมาะสำหรับพื้นที่สนิมที่เข้าถึงได้ยาก
ปกป้องในรอยแตกและรูด้วยระยะการแทรกซึมที่ลึก
- รองพื้นอีพ็อกซี่คุณภาพสูงสำหรับชั้นปกป้องที่น่าเชื่อถือ
- สามารถพ่นทับเพิ่มเติมหรือทาสีทับได้
- ปราศจากซิลิโคนและกรด
แห้งในอุณหภูมิห้อง หลังใช้งาน ให้คว่ำกระป๋องลงแล้วฉีดพ่นจนกว่าวาล์วจะหมดลม ควรใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนประกอบเท่านั้นเมื่อทาสีทับ
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ต้องทดสอบในเบื้องต้นก่อน โปรดอ่านข้อมูลในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคก่อนการใช้งาน เมื่อทาสีทับ เราขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วนประกอบเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตสีเคลือบ สำหรับผู้ใช้/ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเท่านั้น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สเปรย์แปรสภาพสนิมขจัดชั้นสนิมและสร้างส่วนผสมเหล็กโลหะอินทรีย์ สีป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติแปรสภาพสนิมเหมาะสำหรับทาทับพื้นที่ที่เป็นสนิมอย่างหนัก สำหรับงานซ่อมบำรุงและการป้องกันที่ยาวนานของรถ ระบบ เครื่องจักร และส่วนประกอบในทุกการใช้งาน
ก่อนฉีดพ่น ให้ขจัดสนิมที่ไม่ฝังแน่น จาระบี สิ่งสกปรก เคลือบสีที่มีสนิมด้านล่าง ทำความสะอาดจุดสนิมอย่างหมดจด เขย่ากระป๋องแรงๆ แล้วฉีดพ่นสเปรย์บางๆ 2-3 ชั้น (ระยะการฉีดพ่นประมาณ 25-30 ซม.) ปล่อยให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมงระหว่างแต่ละชั้น ทาสีทับด้านบนเมื่อทุกชั้นแห้งสนิทแล้ว
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!