เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำมันแบบพิเศษความหนืดต่ำที่มีคุณสมบัติขยายตัวอย่างช้าๆ
- และยังปกป้องพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก
- ป้องกันไม่ให้การกัดกร่อนลุกลาม
การเข้ากันได้ของวัสดุกับพื้นผิวที่ดีเยี่ยมเช่น พื้นผิวที่เคลือบเงา โลหะ และพลาสติก
สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ฟิล์มป้องกันแบบเชื่อมปิดเองที่ไม่แห้ง
- รอยขีดข่วน รอยหินกระเด็นใส่ และรอยอื่นๆ จะเชื่อมปิดเองอัตโนมัติ
- ไม่มีพื้นที่ให้น้ำเข้ามา
ประหยัด
ประหยัดเงินและเวลา
ทนน้ำเค็มได้ดีเยี่ยมตามมาตรฐาน DIN 50021
การปกป้องที่ดีที่สุดแม้ในสภาวะที่รุนแรง
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำตามประสบการณ์เท่านั้น ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุบนพื้นที่ที่มองไม่เห็นหากจำเป็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับถนอมเครื่องมือหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ติดรถยนต์เช่น โซ่พันล้อหรือแร็คหลังคา สามารถใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากในห้องเครื่องและบนรอยตะเข็บตัวถังและหลุมล้อ การปกป้องที่ดีที่สุดสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเมื่อเก็บในที่เก็บสำหรับฤดูหนาว เหมาะสำหรับทุกพื้นผิวบนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับความเค็มในระดับสูงเช่น ใกล้ชายฝั่งหรือในทะเล เครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์จะได้รับการรักษาไว้อย่างดีที่สุด
ทำความสะอาดและเช็ดพื้นผิวให้แห้งเพื่อลงน้ำยา จากนั้นจึงพ่นสเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนเป็นชั้นบางๆ เพื่อให้ได้การปกป้องที่ดีที่สุด ให้พ่นซ้ำทุก 6 เดือน
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!