เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
กาวพลาสติก Replast Easy Fast
สำหรับระบบซ่อมแซมพลาสติกที่ง่ายดาย REPLAST®
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กาวสำหรับพลาสติกแทบทุกประเภท
- ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการเลือกประเภทของกาว
- ใช้ในการซ่อมและยึดติดโครงสร้างได้
ส่วนผสมบวกพิเศษ
- การผสมที่เหมาะสมที่ใช้ปริมาณน้อย
- สูญเสียกาวน้อย (สิ้นเปลือง)
แข็งตัวเร็ว
สามารถทำงานอื่นต่อเช่น ขัดกระดาษทรายได้ทันทีที่แข็งตัว
ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ทนทานต่อของเหลวหลายประเภทเช่น เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นหลายชนิดและเอทิลอะซิเตท
ปราศจากสารทำละลาย
อาจมีปัญหารการยึดติดในบางกรณีอันเกิดจากสารเคลือบผิวและสารเคลือบแม่พิมพ์ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกบางกรณี ไม่เหมาะสมกับ PE (โพลีเอทิลีน) PP (พอลิโพรพิลีน) หรือ PTFE (พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน) พลาสติก ในกรณีที่จำเป็น ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุในบริเวณที่มองไม่เห็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รถยนต์:
สปอยเลอร์ กระจังหน้า คลิปแผงหน้าปัด กันชน กรอบไฟหน้า และหม้อน้ำ ฯลฯ
HGVs และรถบัส:
โครง กันชน ท่อร่วมไอดี ซุมล้อ ฯลฯ
จักรยานยนต์:
แผงทุกชนิด
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!