ห้องพ่นสี WURTH ระดับมืออาชีพ เครื่องยนต์ด้านหลัง / ตัวกรองด้านข้าง
เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แผ่นผนัง:
- EPS (epispastics polystyrene) รูปแบบแซนด์วิช ความหนา 50 มม.
- ผนังผิวเหล็กที่มีสีสันความหนา 0.426 มม.
- แผงหลังคาเหล็กชุบสังกะสี
- ประตู:
- ประตูด้านหน้า 3 ชิ้น พร้อมหน้าต่างอลูมิเนียม
- ขนาด:
- 3000 (กว้าง) x 2750 (สูง) ประตูทางออกฉุกเฉิน 1 บาน
- ระบบหมุนเวียนอากาศ:
- พัดลมดูดลมเข้า 2x4kw, พัดลมระบายไอเสีย 1x5.5kw บานปรับลมแบบมอเตอร์ BELIMO 20N
- เครื่องเผา:
- เครื่องเผา Italy Riello G20, 200000Kcal/h.
- เวลาทำความร้อน 5-7 นาที (20-60°C) อุณหภูมิสูงสุดที่ 80°C
- การใช้เชื้อเพลิงคือ 4-5 กก./คัน
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน:
- ทำจากสแตนเลส อัตราแลกเปลี่ยนความร้อนถึง 85%
- ระบบแสงสว่าง:
- ไฟเพดานมีโคมไฟ 36 วัตต์ 24 ชิ้น
- ไฟด้านข้างมีโคมไฟ 36 วัตต์ 16 ชิ้น 900 ลักซ์
- การฟอกอากาศ:
- โครงสร้างการกรองแบบคู่
- ตัวกรองหลักสามารถจับเม็ดสีที่มีขนาดใหญ่กว่า 10μm
- ตัวกรองบนเพดานจับเม็ดสีขนาดใหญ่กว่า 5 μm
- ความสะอาดของอากาศในสภาพแวดล้อมการทำงานอาจถึง 98%
- ระบบควบคุมมลพิษ:
- แผ่นกรองไฟเบอร์กลาสหลายชั้น
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!