VDE คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745 IEC60900 ด้าม 2C
VDE คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745 IEC60900 ด้าม 2C
คีมปากแหลม VDE ยาว 200 มม.



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ความยาว (L) | 200 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 8-1/4 in |
ความยาวก้ามหนีบ (L3) | 76 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (W3) | 17,5 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T1) | 9,5 mm |
ความกว้างปลายคีม (W4) | 4 mm |
ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2) | 3 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ISO | 5745 |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |