T-handle 2C hexagon socket
T-handle 2C hexagon socket
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-2,5X174MM
ZEBRA
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ขนาดปลาย | 2.5 มม. |
ความยาว (L1) | 174 mm |
ความกว้าง (B1) | 78 mm |
ความยาวปลายด้านข้างของไขควง (B2) | 13 mm |
ความกว้างที่จับ (T) | 16,5 mm |
ความยาวใบมีด (L2) | 125 mm |