Reversible ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
RTCH-REV-3/8IN-MATT-L198MM
หมายเลขสินค้า 5763038901
EAN 4065746752480
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดปลาย | 3/8 นิ้ว |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ความยาว (L1) | 198 mm |
ความยาวของคันโยก (L2) | 190 mm |
ความยาวที่จับ (L3) | 90 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของที่จับ (D1) | 27 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองล้อ (D2) | 31 mm |
ความสูงหัวขัน (B1) | 17,8 mm |
ความสูงของหัวขันแบบสี่เหลี่ยม (B2) | 32,5 mm |